TAIKO DENKI
シーリングファンライト
空気の循環を促すシーリングファンは、住宅の気密化が高まる中、注目度が上がっています。
引掛シーリングに設置可能な簡易取付式シーリングファンライトは工事不要で手軽に導入することが可能です。
仕様
●本体寸法(mm):Φ1200×高さ410●本体質量(kg):6.3●材質:鋼板/クロームメッキ、ガラス/乳白色、木製羽根/(表)ブラック、(裏)カジュアル●回転切替:有(正逆)●ランプ点灯数:4-2-2-0●調光不可●斜径天井不可●取付方式:簡易取付式、カバーネジモーガル式
アズワン品番
65-3657-76
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65595235
ASS-400RE
¥
13,800
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください