Thermo Scientific Nalgene
ドロッパーボトル 15mL
一滴ずつの分注が可能(一滴の目安:40μL〔参考値〕)
USP Class VI
液漏れ防止構造
中身の確認が容易
細胞無毒性は本体のみ
仕様
●材質●▼本体・チップ:LDPE●▼キャップ:PP●容量(mL):15●本体カラー:ナチュラル●キャップカラー:ホワイト●チップ付き高さ(mm):72.9●キャップ付き高さ(mm):74.5●本体外径(mm):24.5●未滅菌
アズワン品番
65-5637-38
内容量
1箱(1ケース×25本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65600659
2750-9050
¥
7,620
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください