角型大型バット 7120シリーズ

角型大型バット 7120シリーズ - Thermo Scientific Nalgene


実験器具の浸漬やアイスバスとして使える角型バット
フタなし
バットの底が細くなるテーパード構造で重ねて収納でき省スペース
持ち運びに便利な成形ハンドル付き
実験室でよく使われる酸や塩基、アルコールに耐性あり
オートクレーブ不可

仕様●材質:(本体)HDPE●容量(L):10●サイズL×W×H(mm):360×310×140アズワン品番65-5643-68内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
656010007120-0010
6,640
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする