曜日別特売

丸型コンテナ 7142シリーズ

丸型コンテナ 7142シリーズ - Thermo Scientific Nalgene


固体、液体サンプル、実験室での一般的な備品などさまざまなものの保存や移送に最適
しっかりとはまるフタと持ちやすいハンドル付き
National Sanitation Foundation(NSF)の基準を満たしており、食品/飲料用に使用可能

仕様●材質:(本体)HDPE●容量(L):15●サイズΦ×H(mm):305×240●※キャリアー内でバイオハザードを起こす危険性のある物質がこぼれた際は、クランプ(留め金)をかけたままでオートクレーブにかけ、キャリアーと内容物を処理してください。アズワン品番65-5643-72内容量1箱(1包×6個)
注意

※キャリアー内でバイオハザードを起こす危険性のある物質がこぼれた際は、クランプ(留め金)をかけたままでオートクレーブにかけ、キャリアーと内容物を処理してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
656010097142-0015
68,220
65,980
72,578(税込)
63日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする