滅菌用角型大型バット 6900シリーズ

滅菌用角型大型バット 6900シリーズ Thermo Scientific Nalgene


実験器具の乾燥や滅菌、収納、洗浄に使える大型バット
バッドのねじれ防止のため角丸エッジで剛性を強化
持ち運びに便利な成形ハンドル付き
バットの底が細くなるテーパード構造で重ねて収納でき省スペース
繰り返しのオートクレーブにも耐える肉厚構造

仕様●材質:(本体)PP●容量(L):20●サイズL×W×H(mm):543×435×130 アズワン品番65-5644-05 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65601045 6900-0020
10,200
9,798
10,778 (税込)
63日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする