曜日別特売

Flexフィルター

Flexフィルター - Finn


DNA増幅操作やエアロゾルによるコンタミネーション防止に適したフィルター付きチップ
活性がなく安定で強度に優れた超高分子量ポリエチレン製フィルターがエアロゾルを効果的に捕集
ラックごと放射線滅菌処理済み(オートクレーブ不可)
DNA、DNase/RNase、エンドトキシンフリー

仕様●材質:PP●容量レンジ(mL):1~10●滅菌済●※適合証明書(ピーチ)付き●入数:50本×1袋アズワン品番65-5644-53内容量1箱(1袋×50本)
注意

※適合証明書(ピーチ)付き
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6560108894056970
10,920
10,919
12,011(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする