ピペットチップ 0.5~12.5μL ラック

ピペットチップ 0.5~12.5μL ラック - Finn


F1-ClipTip・E1-ClipTipの専用チップ
品質保証
▼RNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリー保証

仕様●容量レンジ(μL):0.5~12.5●カラーコード:ピンク●長さ:30mm●フィルター:なし●未滅菌●包装:ラック●入数:96本×10ラックアズワン品番65-5644-61内容量1箱(10ラック×96本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6560109794410040
8,200
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする