曜日別特売

オークレバッグライト(2重袋タイプ)LL ホワイト B6080WNシリーズ

オークレバッグライト(2重袋タイプ)LL ホワイト B6080WNシリーズ - ステムオークレバッグライト(2重袋タイプ)LL ホワイト B6080WNシリーズ - ステム


破れにくい2重構造で、オートクレーブ後の液モレを防ぎます。
口を外側に折り返していますので、開けやすいです。
薄厚の為、比較的軽い滅菌物であるが漏れをしっかり抑えたい場合にお勧めです。

仕様●色:白●サイズ(mm)外袋/500×780、内袋/490×780●入数:1ケース(100枚×3箱入)●材質:耐熱PP(ポリプロピレン)●厚み(内/外):30/30μm●耐熱温度:121℃(20分)●口締め用タイ付きアズワン品番65-8767-68内容量1ケース(3箱×100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65601140B5080WN-BIG
43,500
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

滅菌/消毒機器用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする