曜日別特売

VCTケーブルコネクター

VCTケーブルコネクター - エスコVCTケーブルコネクター - エスコ


ジョイントボックス・アクセスフロア用コンセントに接続できます。

仕様●メーカー:明工社●型番:MZ6686●セット内容:棒状形圧着端子(3本)・絶縁カバー●適合ケーブル:VCT線/2mm2×3心●材質:棒状形圧着端子/銅、絶縁カバー/ポリプロピレン樹脂●入数:5組●EA538PM-1~-51用●VVF線用ジョイントボックス・ハーネス用アズワン品番65-5654-98内容量1パック(5個)
関連資料:(0.15MB) (0.16MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65601176EA538PM-102
オープン
830
913(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする