ポリエステルヤッケ 30枚セット

ポリエステルヤッケ 30枚セット - トオケミポリエステルヤッケ 30枚セット - トオケミポリエステルヤッケ 30枚セット - トオケミポリエステルヤッケ 30枚セット - トオケミポリエステルヤッケ 30枚セット - トオケミポリエステルヤッケ 30枚セット - トオケミ

屋外での作業時の防汚・防寒に。撥水加工を施したポリエステルヤッケです。●本体一体型フード ●ポケット付

用途土木、建設、農業、林業等屋外での作業時に。災害時の備品として。素材ポリエステル100%内容量1枚(30枚)
注意
※当製品は、軽く水を弾く程度ですので、雨天時にはご使用いただけません。やむをえず、小雨かつ短時間でご使用の際は、防水スプレーとの併用が必要です。
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
適応身長(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65601544-ネイビーM70165~17581.5
39,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
66727047-ネイビーL73170~18083
39,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
68076997-ネイビーLL76175~18586
39,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
66735124-ネイビー3L79180~19089
39,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
65601535-ネイビー4L82180~19092.5
42,000
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
64031347-ワインM70165~17581.5
39,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
66559546-ワインL73170~18083
39,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
68918616-ワインLL76175~18586
39,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
65601560-ワイン3L79180~19089
39,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
68718285-ブラックM70165~17581.5
39,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
69426764-ブラックL73170~18083
39,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
69426755-ブラックLL76175~18586
39,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
68077006-ブラック3L79180~19089
39,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
66732044-ブラック4L82180~19092.5
42,000
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
66691155-ブルーM70165~17581.5
39,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
68718294-ブルーL73170~18083
39,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
64354056-ブルーLL76175~18586
39,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
69426780-ブルー3L79180~19089
39,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
66850685-シルバーM70165~17581.5
39,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
68077015-シルバーL73170~18083
39,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
68918625-シルバーLL76175~18586
39,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
63985339-シルバー3L79180~19089
39,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
69426807-ホワイトM70165~17581.5
42,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
69426798-ホワイトL73170~18083
42,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
69426789-ホワイトLL76175~18586
42,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
65601569-ホワイト3L79180~19089
42,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする