曜日別特売

レインウェア ネオレインワールド ネイビー 20枚セット

レインウェア ネオレインワールド ネイビー 20枚セット - トオケミ

標準的な機能付きでコストパフォーマンスが高いレインウェアです。雨を防いで、汚れを弾きます。耐水圧:5,000mm
<ジャケット>
・裏地メッシュ装着でムレを低減する快適仕様。※パンツはメッシュ非装着
・視界の悪い左右方向も、安全性を確保可能な透明リム付きフード。ボタンによる着脱も可能
・ジャケット裾 ドローコード(絞り紐)でフィット感UP
・ポケット付
<パンツ>
・裾ボタン調節可能

用途雨の日の屋外での作業や、通勤・通学時、アウトドアに。雨を想定したなどあらゆる場面に。ネイビーサイズ4L混率(%)表地:ポリエステル100/PVCラミネート、裏地:ポリエステル100(メッシュ)※ジャケットのみ股下(cm)83着丈(cm)82適応身長(cm)180~190適応胴囲(cm)108~116裄丈(cm)91適応胸囲(cm)120~128内容量1枚(20枚)
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※ドライクリーニング・洗濯機洗いはお避けください。
※サイズは、仕様変更等により、多少前後の誤差が発生することがございます。ご了承ください。
※直火の近くでのご使用はお避けください。
※裏メッシュ装着は、ジャケットのみです。※パンツは、メッシュ非装着です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65601648-
66,400
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする