曜日別特売

EVAレインコート ホワイト 30枚セット

EVAレインコート ホワイト 30枚セット - トオケミ

簡易レインコート。●本体一体型フード ●雨などの浸入を防ぐ二重袖 ●ひざ元からの風雨を防ぐ収納自在の三角マチ機能付き ●ポケット付き ● 環境にやさしいEVA素材使用 ●フリーサイズ 着丈115cm

用途雨の日の屋外での作業や、通勤・通学時に。また、旅行や屋外イベント時のいざという時のために。震災用備品としても。雨を想定したなどあらゆる場面に。ホワイトサイズF着丈(cm)115裄丈(cm)85素材EVA(酢酸ビニール(ポリエチレン配合))内容量1ケース(30枚)
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※ドライクリーニング、洗濯機洗いはお避け下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65601666-
45,000
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする