日本サニパック
業務用ポリ袋 Lシリーズ
標準よりも厚くて丈夫な特厚ゴミ袋。ヘビーデューティーな用途に適しています。
仕様
●サイズ:800×900×0.050mm●色:青●入数:10枚×20冊●素材:ポリエチレン(LLDPE)●ITFコード:14902393243718
アズワン品番
65-8126-47
内容量
1ケース(20冊×10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65602244
L-71
¥
7,780
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください