日本サニパック
業務用ポリ袋
30枚入りのゴミ袋
仕様
●サイズ:900×1000×0.045mm●色:透明●入数 30枚×10冊●素材:ポリエチレン(LLDPE)●ITFコード:14902393244814
アズワン品番
65-8126-97
内容量
1ケース(10冊×30枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65602296
N-9C
¥
15,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください