日本サニパック
業務用ゴミ袋 プロシリーズ3層
3枚のフィルムを貼り合わせた強力な複合3層構造のゴミ袋
20L~90Lサイズの幅広いラインナップ
仕様
●サイズ:650×800×0.037mm●色:半透明●入数:10枚×30冊●素材:ポリエチレン(HDPE+LLDPE)●ITFコード:14902393227480
容量(L)
20
アズワン品番
65-8127-36
内容量
1ケース(30冊×10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65602330
R-48
¥
6,630
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください