曜日別特売

汎用強力スターラースターラー 3L標準型 オイルバス対応 SW-200シリーズ

汎用強力スターラースターラー 3L標準型 オイルバス対応 SW-200シリーズ - 日伸理化


コストパホーマンスに優れた強磁力で高性能な逸品。
汎用実験からオイルバスを使った実験まで幅広く使用できる標準モデルで色んな実験に適合。
3Lまでの撹拌に最適。
生化学実験の試料撹拌に。
低速からの回転の安定と運転の静かさ。
撹拌子は10~60mmまで対応できる磁石の強さ。
オプション ポールセットSP-400(L200×2)ねじ込み式Φ10×400mm

仕様●撹拌容量 50mL~5L●撹拌台寸法 180×180mm●撹拌台材質 SUS304●回転数 100~1700rpm●回転表示 デジタル回転表示●マグネット ネオジム●モーター DC ブラシ長寿命型 電圧制御●電源 AC85V ~ AC240V 0.2A●外形寸法 W183×D206×H84mm●重量 約2.0kg●外部出力コンセント AC100V 5A 三芯接地付●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●付属品 40mm 撹拌子×1アズワン品番65-8130-71内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65602488SW-200ND
48,500
45,980
50,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする