曜日別特売

強力型6連 SW-R1606シリーズ

強力型6連 SW-R1606シリーズ - 日伸理化


低速から高速まで安定した回転

仕様●撹拌容量 50mL~5L×6●撹拌点数 6点 ※6ヶ所使用時同容器最大3Lビーカー×6個●回転数 約100~約1700rpm●回転数表示 デジタル表示●撹拌切替機能 単動/連動運転切替機能付(No1の回転速度で連動)●撹拌台寸法 540×360mm SUS304●モーター DCブラシ長寿命型●モーター制御 フィードバック制御●マグネット ネオジム●電源 AC100V 2A 三芯接地プラグ付電源コード●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●外形寸法 W548×D383×H95mm●重量 約8.5kg●付属品 40mm撹拌子×6個アズワン品番65-8130-74内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65602497SW-R1606D-S6
375,000
359,800
395,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする