コロカットXS 突切り加工用チップ(325)1セット(5個入) MACL3200Lシリーズ

コロカットXS 突切り加工用チップ(325)1セット(5個入) MACL3200Lシリーズ - サンドビック


極めてシャープな刃先により、低い切削抵抗を実現し、低い送りで公差の厳しい高精度部品の卓越した加工が行えます。
全てのチップを同じツールホルダーで使用できます。
突切り加工用。

仕様●適合被削材:鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/非鉄金属/耐熱合金●刃長(mm):8.5●チップ逃げ角(°):6●コーティング:PVD●加工形態:Finishing●勝手:左●チップサイズ:3●la:2●re:0.05●最大切り込み:8.5●最大加工径:16●原産国:スウェーデン●コード番号:571-7361アズワン品番65-8197-14内容量1セット(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65608815MACL3200L
25,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする