曜日別特売

折りたたみ式フィッティングルーム 61-752-55シリーズ

折りたたみ式フィッティングルーム 61-752-55シリーズ - アズワン折りたたみ式フィッティングルーム 61-752-55シリーズ - アズワン折りたたみ式フィッティングルーム 61-752-55シリーズ - アズワン折りたたみ式フィッティングルーム 61-752-55シリーズ - アズワン

催事場、セール、イベントで大活躍。移動ラクラク。床部を折りたたんでそのまま移動できます。角は丸く仕上げて安全性を向上させています。従業員用更衣室やアミューズメント店でのコスプレ更衣室にも最適です。カーテンは別売となり、2枚必要です。

仕様●素材:スチール製、粉体塗装(ホワイト)、鏡枠/スチール製●サイズ:W93.8×D99×H202cm、折りたたみ時/W91.4×D40×H200cm、鏡全体/W50×D2×H122cm、鏡面/W45×H117cm 鏡厚:3mm●重量:45.2kg●鏡・カーテンレール付き●樹脂製単輪キャスター:直径5cm (ストッパー付き・無し×各2個)●ボルト径:M10●カーテンは別途2枚必要です●カーペットは防炎加工仕上げ●【ご注意ください】トラック停車地点(車上)でのお渡しを条件としております。お届け先によっては、お客様に荷おろしをお手伝いいただく場合がございます。個人宅、営業所止めは対応致しかねます。アズワン品番65-8273-90内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6561766061-752-55-1
83,200
83,100
91,410(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

試着用品/試着室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする