I.L.K(池田レンズ工業)
ファンシールーペ 3.5倍 45mm LF-45シリーズ
ガラスレンズ製サイズは2種類
仕様
●レンズサイズ:直径45mm●倍率:3.5倍●重さ:28g●商品サイズ:縦114×横56×高8(mm)●袋サイズ:縦165×横75(mm)●材質:ガラス・プラスチック●レンズ:ガラスレンズ●色:黒・赤・青・黄・緑
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65618238
LF-45
65-8286-36
¥
450
¥
419
¥
461
(税込)
10日以内出荷
返品不可
65618247
LF-45
65-8286-35
¥
450
¥
419
¥
461
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください