信頼の日本電産製モーターを搭載したPELTECオリジナルアシストユニット。
前輪鍵・スイング機能・パーキングブレーキ付き。
積載量たっぷりの前大型樹脂バスケット&後大型メッシュバスケットを装備。
さらに、空気入れ不要、パンクの心配も要らないノンパンクシステムを装着。
完成組立品お届け。(※一部除きます。ハンドル部のセットが必要です。)
仕様●全長:約1,640mm●全幅:約595mm●重量:約34.5kg●適応身長目安:150cm以上●ハンドル高さ:約1,050~1,100mm●サドル高さ:約700mm~860mm●タイヤ:前/20インチ、後/16インチ+ノンパンクシステム●前ブレーキ:キャリパーブレーキ●後ブレーキ:バンドブレーキ●ライト:LEDライト●鍵:前輪錠●モーター:日本電産製前モーター・3アシストモード(強28km/標準35km/エコ42km ※メーカー調べ。走行距離は、走行条件(踏力・道路状況・乗車員及び積載状況)等により変化します。)●バッテリー:8Ahリチウムイオンバッテリー/専用充電器付●型式認定取得品(ペルテック社)●※市場動向により、仕様等変更になる場合がございます。●※防犯登録はご使用者の義務となります。●※北海道・沖縄・離島は別途送料がかかります。アズワン品番65-8286-80内容量1台