サンプルチューブ(平底)100本入

サンプルチューブ(平底)100本入 - NEG(日電理化硝子)


強化硬質
オートアナライザー(自動分析機器)による微量測定に応えた、分析専用試験管(キュベット)。
RIAラジオイムノアッセイ用カウンティングチューブ、各メーカーの機器(血清分取分注装置、血球洗浄遠心機、フラクションクレクター、分光光度計)や組織培養、免疫血清検査、細菌培養ガス検知、各種細菌検査用試験管として広い分野で使用できます。

仕様●入数:1箱(100本)●口形状:直口(W/O Rim規格)●底型:平底●材質:強化硬質ガラス●サイズ:外径/7mm、全長/50mm、肉厚/0.6t、内径/5.8mm●型式:R-7M●1本の重量:1.45g●色:無色アズワン品番65-8308-03内容量1箱(100本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65619157107008
5,300
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする