曜日別特売

RP-2000(エアゾール)

RP-2000(エアゾール) - オーデック


屋内・外両方で使用可能なセミドライタイプの長期防錆剤(JIS K2246 NP-2性能規格クリア)です。
べとつきの少ない白色防錆皮膜はワークへの密着性が高く、過酷な環境下でも長期に渡り金属表面を保護します。被膜は洗浄剤で容易に除去可能です。
金型や鉄製部品の長期保管、治工具、精密測定器具、自動車、船舶などのあらゆる金属の長期防錆剤としてご使用頂けます。
輸出時など、長期間の防錆に適しています。海沿いの地域での塩害による腐食や冬季寒冷地で使用される融雪剤、塩ビ成形で発生する塩素ガスによる腐食対策としてもご使用頂けます。
水置換性があり、水分が付着した箇所でも使用可能です。
PRTR、RoHS2(2021年度7月時点)、SVHC他各種環境法規制に対応しています。

仕様●容量:420mLエアゾール缶危険等級アズワン品番65-8312-28危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量948mL危険物の性状非水溶性内容量1箱(6本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65619306-
12,100
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする