曜日別特売

ブラックシール(エアゾール)

ブラックシール(エアゾール) - オーデック


鉄鋼、アルミニウム、ステンレス、銅、真鍮などの表面にスプレーするだけで、約5~10μmの本格的な「艶消し」黒色皮膜を形成します。
耐蝕、耐水性があり、石油溶剤や油の影響を受けません (シンナー系の溶剤には耐性がありません)。
また、半年程度(室内)の防錆効果があります。
少量部品の黒染、補修、試作、組立後の黒染、ブラックアルマイト処理後のピンホール補修等、幅広くお役立てください。

仕様●容量:420mLエアゾール缶危険等級アズワン品番65-8312-57危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量540mL危険物の性状非水溶性内容量1箱(6本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65619349-
22,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする