ジーベック
スラックス モスグリーン 1690-61シリーズ
ノータックですっきりしたシルエットになっています。
用途:作業全般
仕様
通気性抜群
色
モスグリーン
混率(%)
ポリエステル65/綿35(清涼/帯電防止素材)
股下(cm)
80
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65620085
1690-61-76
76
65-8383-30
¥
5,154
取扱い終了
返品不可
65620094
1690-61-91
91
65-8383-35
¥
5,154
取扱い終了
返品不可
65620110
1690-61-88
88
65-8383-34
¥
5,154
取扱い終了
返品不可
65620119
1690-61-115
115
65-8383-26
¥
5,363
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください