長袖ブルゾン モスグリーン 1694-61シリーズ

長袖ブルゾン モスグリーン 1694-61シリーズ - ジーベック


釦はすべて隠し仕様で物を傷つけにくい設計です。
用途:作業全般

仕様通気性抜群モスグリーン混率(%)ポリエステル65/綿35(清涼/帯電防止素材)内容量1着
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
番号
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
656203041694-61-LLLLコード:124-488811953.557.5
6,504
取扱い終了
返品不可
656203201694-61-5L5Lコード:124-32821315858
6,696
取扱い終了
返品不可
656203291694-61-LLコード:124-49081155256
6,504
取扱い終了
返品不可
656203381694-61-SSコード:124-32381074951
6,504
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする