ジーベック
レディス長袖ブルゾン チャコールグレー 1698-25シリーズ
背中ノーフォーク仕様で作業が快適です。
用途:作業全般
仕様
通気性抜群
色
チャコールグレー
混率(%)
ポリエステル65/綿35(清涼/帯電防止素材)
内容量
1着
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
番号
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65620575
1698-25-15
15
コード:123-3449
116
44
56
¥
6,647
取扱い終了
返品不可
65620584
1698-25-11
11
コード:123-3405
109
42
55
¥
6,531
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください