ジーベック
レディス半袖ブルゾン チャコールグレー 1700-25シリーズ
背中ノーフォーク仕様で作業が快適です。
用途:作業全般
仕様
通気性抜群
色
チャコールグレー
サイズ
9
番号
コード:123-1816
胸囲(cm)
106
混率(%)
ポリエステル65/綿35(清涼/帯電防止素材)
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
58
アズワン品番
65-8386-54
内容量
1着
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65620688
1700-25-9
¥
6,167
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください