ジーベック
長袖シャツ アーミーグリーン 2273-62シリーズ
立体的な設計にストレッチ素材で動きやすさをサポートします。
用途:作業全般
仕様
洗い加工
色
アーミーグリーン
混率(%)
綿98/ポリウレタン2(伸縮素材)
内容量
1着
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
番号
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65621327
2273-62-5L
5L
コード:123-3477
132
56
61.5
¥
6,076
取扱い終了
返品不可
65621336
2273-62-L
L
コード:123-0264
116
48
57.5
¥
6,076
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください