曜日別特売

防寒セフティシューズ ブラック 85722-90シリーズ

防寒セフティシューズ ブラック 85722-90シリーズ - ジーベック


裏地とインソールにボアを使用した防寒タイプのセフティシューズです。
用途:寒冷地での作業が多い職場に。

仕様コード番号:228-1910ブラックサイズ4L材質(甲被)ナイロン足幅EEE材質(インナー)ボア材質(底部)EVA+ラバー材質(先芯)鋼鉄アズワン品番65-8505-70材質(インソール)インソール(ボア付き)靴タイプ半長靴内容量1足
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6562205485722-90-4L
6,840
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする