曜日別特売

厚膜チップ抵抗器 CRCWシリーズ

厚膜チップ抵抗器 CRCWシリーズ - VISHAY

Vishay 0603 CRCWシリーズ表面実装抵抗器-1% (ペーパーT/R)(10kΩ→10MΩ)。表面実装厚膜抵抗器で構成されています。これらのSMD抵抗器は、高品質セラミック製で、メタルグレーズが施されています。純スズめっきはんだコンタクトでは、鉛含有はんだ又は鉛フリーはんだを使用できます。0603パッケージサイズは抵抗値の範囲が0Ω→10MΩのモデルを用意。保護オーバーグレーズ。優れた安定性。これらのSMD抵抗器は、電気通信機器、カメラ、コンピュータなど、さまざまな用途に適しています。AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。

仕様●入数:1袋(50個入)●抵抗:60.4kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603●許容差:±1%●定格電力:0.1W●温度係数:±100ppm/℃●寸法:1.55×0.85×0.45mm●シリーズ:CRCW●動作温度(Min):-55℃●動作温度(mAx):+155℃●最小温度係数:-100ppm/℃●RoHS適合状況:適合●1608サイズ●コード番号:679-0594アズワン品番65-8654-94内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65633927CRCW060360K4FKEA
210
209
230(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする