日本理化学器械(NRK)
分液ロート 上部15 下部15 目盛入 4165シリーズ
仕様
●上部:15●下部:15●容量mL:10●目盛入●コード番号:4165-1510
アズワン品番
65-8664-56
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65634250
4165-1510
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください