日本理化学器械(NRK)
ボールジョイント・アダプター SJ下部28 012シリーズ
仕様
●TS上部:15●SJ下部:28●型:A型●コード番号:012-1528
アズワン品番
65-8665-02
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65634338
012-1528
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください