曜日別特売

分液ロート(ガラスコック)茶 168シリーズ

分液ロート(ガラスコック)茶 168シリーズ - 日本理化学器械(NRK)


※茶褐色は表面を茶染めにしています。内面は耐熱、耐薬品性に優れている"ほうけい酸ガラス 1"です。

仕様●TS摺部:15/25●容量 mL:50●色:茶●茶褐色は受注製作●コード番号:168-15050Bアズワン品番65-8679-37内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65636264168-15050B
33,000
32,980
36,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする