曜日別特売

分液ロート(PTFE コック) 162シリーズ

分液ロート(PTFE コック) 162シリーズ - 日本理化学器械(NRK)分液ロート(PTFE コック) 162シリーズ - 日本理化学器械(NRK)分液ロート(PTFE コック) 162シリーズ - 日本理化学器械(NRK)
仕様●TS上部:24●TS下部:24●容量 mL:500●コード番号:162-24500●透明摺り合わせアズワン品番65-8680-22内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65636368162-24500
40,000
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする