曜日別特売

ユニシール(共通摺合用ジョイント) UNIシリーズ

ユニシール(共通摺合用ジョイント) UNIシリーズ - 日本理化学器械(NRK)


ユニシールは共通摺り合わせの各サイズを組み合わせる事ができ、大変便利な製品です。

仕様●摘要:12~29●1組●材質:シリコン●コード番号:9104-1219アズワン品番65-8682-12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65636648UNI-ZM
4,400
4,398
4,838(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする