日本理化学器械(NRK)
ガラスデシケーター(玉蓋タイプ) 639シリーズ
仕様
●色:茶●呼称径:150●中板径:132●内径:153●全高:220●注)本体高さ、乾燥剤深さ、外径については上口タイプと同じ寸法です。●コード番号:639-150T
アズワン品番
65-8682-89
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65636770
639-150T
¥
36,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください