デシパック ネオプレン製 DCPシリーズ

デシパック ネオプレン製 DCPシリーズ - 日本理化学器械(NRK)
仕様●※寸法mm:250●※シールの中心から●適合デシケーター 参考目皿径:Φ210●コード番号:648-250Nアズワン品番65-8683-39内容量1個
注意

※寸法mm:250
※シールの中心から
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65636840DCP-250
1,400
1,398
1,538(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存/デシケーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする