日本理化学器械(NRK)
耐熱ねじ口びん(茶褐色)茶 667シリーズ
仕様
●色:茶●容量(mL):100●ねじ口:GLー45●胴外径×高さ(mm):56×105●オートクレーブ/乾熱滅菌可能(蓋・液切れリングは外してください)●青キャップおよび液切れリング付(材質:ポリプロピレン)●ほうけい酸ガラスー1●コード番号:667-100T
アズワン品番
65-8683-96
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65636946
667-100T
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください