日本理化学器械(NRK)
バリテール吸引鐘 VKシリーズ
吸引鐘はゴム底、ガラス板付セット価格です。
仕様
●摺部:15/25●内径×高さ(mm):80×140●適合フラスコ(mL):100●コード番号:5501-100
アズワン品番
65-8684-24
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65636955
VKB-100
¥
22,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
24日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください