曜日別特売

ガラス吸引ろ過びん 白 646シリーズ

ガラス吸引ろ過びん 白 646シリーズ - 日本理化学器械(NRK)
仕様●色:白●容量(L):1L●ゴム栓(号):約11号●吸引口:Φ12●材質:JR1●注)ゴム栓は付いておりません●コード番号:646-180アズワン品番65-8684-50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65637007646-180
9,200
9,198
10,118(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ろ過器/ブフナロート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする