日本理化学器械(NRK)
サンプル管 P型(本体ガラス)キャップ 1ケース 551シリーズ
仕様
●色:無色透明(白)●キャップNo.:P2●Φ×H:Φ18×40mm●容量 mL:5mL●入数(ケース):100●キャップ付●コード番号:551-05A
アズワン品番
65-8685-02
内容量
1ケース(100本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65637059
551-05A
¥
9,600
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください