電菱
防水防塵仕様 太陽電池コントローラ SAシリーズ
防水防塵,高耐候性
スリムでコンパクトなデザイン
高堅牢性
簡単設置
マルチカラーLED表示
低自己消費電流
最先端材料・部材を採用
安心の国内設計,国内製造
仕様
●システム電圧:24V●最大入力電圧:50Vdc●太陽電池入力/負荷電流:10A●充電方式:PWM●充電電圧:28.8Vdc●周囲温度範囲:-40~70℃●自己消費電流:2mA(平均値)●寸法:87×51×8.5mm ●重量:65g
アズワン品番
65-8722-73
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65637470
SA-BGB10
¥
16,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください