東洋器材科学
スポイト 2mL(L)1セット
仕様
●摘要:滅菌済・1本包装●サイズ:2.8Φ×13Φ×180mm●容量:2mL●材質:PE
アズワン品番
65-8736-78
内容量
1セット(1000袋×1本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65638267
54703
¥
29,700
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
24日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください