I.L.K(池田レンズ工業)
携帯 ストラップルーペ 3倍 38mm KL-10シリーズ
携帯ルーペにストラップとして取り付けるルーペ。
38mmレンズサイズの虫眼鏡タイプです。
仕様
●レンズサイズ:直径38mm●倍率:3.0倍●重さ:9g●商品サイズ:縦49×横41×高さ8mm●袋サイズ:縦141×横69mm●材質:プラスチック・他●レンズ:アクリルレンズ●色:ダークブルー
アズワン品番
65-8738-13
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65638319
KL-10
¥
700
¥
599
¥
659
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください