曜日別特売

軟水化用剤 造粒塩

軟水化用剤 造粒塩 - ジャパンソルト軟水化用剤 造粒塩 - ジャパンソルト


ボイラー、軟水化用、融雪剤、凍結防止用向けに最適
塩が固まりにくく、効率よく塩水を製作可能
原塩に比べ泥や異物等が少なく、硬水軟化装置のイオン交換樹脂を再生するのに最適
塩化ナトリウムが98.5%でほぼ安定しており、装置にやさしくメンテナンスに最適

仕様●内容量:25kg/袋×10袋セット●サイズ(1袋当たり):縦375mm×横635mm×高さ70mm●粒径:3~7mm●JANコード:4547014002218アズワン品番65-8767-17内容量1式(10袋×25kg)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65639046-
29,600
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする