サンコー(三甲)
サンボックス#13 フタ 70130300シリーズ
サンボックス13用のフタです。
仕様
●容量(L):53.9●材質:導電性PP●外寸法(mm):658×448×225●有効内寸法(mm):608×398×208
アズワン品番
65-8875-64
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65639895
70130300OR301
¥
1,740
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください