曜日別特売

衿付ヒーターベスト ブラック AZ-8310-010シリーズ

衿付ヒーターベスト ブラック AZ-8310-010シリーズ - アイトス


風を防ぐ。
約10秒即暖。
防風ニット素材。
ストレッチ。
抗菌防臭。
2箇所に電熱線ヒーターを採用。
首もとまでのヒーター採用で暖かさUP!
胸のスイッチで3段階の温度調節機能付き。
ウエアの電源スイッチを長押しで、オン/オフの切り替えができます。
自宅で手洗いができます。

仕様●サイズ:L●着丈:65●肩幅:43●胸廻:108●色:ブラック●材質:表地/防風ストレッチニット・ポリエステル100%、裏地/タフタ・ポリエステル100%・抗菌防臭加工、中綿/ポリエステル100%アズワン品番65-8882-43内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65640315AZ-8310-010-L
13,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする