中間棚 カウンター用

中間棚 カウンター用 - アズワン中間棚 カウンター用 - アズワン中間棚 カウンター用 - アズワン

別売のカウンター本体の専用棚です。

高さ(cm)100内容量1枚
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリーズ
幅(cm)
対応機種
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6413282061-427-48-161-427-48シリーズ90カウンター本体(61-427-42-1)65-8883-51
6,240
6,230
6,853(税込)
当日出荷
6687003061-427-48-261-427-48シリーズ90カウンター本体(61-427-42-2)65-8883-52
6,240
取扱い終了
返品不可
6650104461-427-48-361-427-48シリーズ90カウンター本体(61-427-42-3)65-8883-53
6,240
取扱い終了
返品不可
6564038561-427-48-461-427-48シリーズ90カウンター本体(61-427-42-4)65-8883-54
7,180
取扱い終了
返品不可
6811489461-427-49-161-427-49シリーズ120カウンター本体(61-427-43-1)65-8883-55
6,620
取扱い終了
返品不可
6895701961-427-49-261-427-49シリーズ12061-427-43-265-8883-56
6,620
取扱い終了
返品不可
6946364561-427-49-361-427-49シリーズ120カウンター本体(61-427-43-3)65-8883-57
6,620
取扱い終了
返品不可
6402600061-427-49-461-427-49シリーズ12061-427-43-465-8883-58
7,560
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする