グローブマニア(川西工業)
ニトリル使いきり手袋 粉無 250枚×10箱
粉なし(パウダーフリー)加工を施し、柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。
材質
ニトリルゴム
全長(mm)
230
入数(枚)
2500(250枚×10箱)
規格
食品衛生法
機能
耐油性、柔軟性
粉有無
粉無
内容量
1セット(10箱×250枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65640848
2060
ブルー
M
8.3
19.6
65-8894-54
¥
27,100
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65640857
2061
グリーン
SS
7.5
15.2
65-8894-60
¥
27,100
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65640866
2060
ホワイト
L
8.5
21.4
65-8894-59
¥
27,100
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください